Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R80 ASME B16.20

  • ERIKS:15049978
Image 1
Ajouter à la liste

245,41 €/ Unitéhors TVA

296,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R80
Diamètre nominal (ASME)
22 in
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
623.9 mm
Cercle de perçage
615.95 mm
Hauteur
12.7 mm
Diamètre intérieur
608 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C