Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R79 ASME B16.20

  • ERIKS:13473711
Image 1
Ajouter à la liste

1 151,27 €/ Unitéhors TVA

1 393,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R79
Diamètre nominal (ASME)
24 in
Largeur
34.94 mm
Cercle de perçage
692.15 mm
Diamètre extérieur
727.09 mm
Hauteur
41.3 mm
Diamètre intérieur
657.21 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C