Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R78 ASME B16.20

  • ERIKS:13460355
Image 1
Ajouter à la liste

757,25 €/ Unitéhors TVA

916,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R78
Diamètre nominal (ASME)
24 in
Hauteur
31.8 mm
Cercle de perçage
692.15 mm
Diamètre extérieur
717.55 mm
Largeur
25.4 mm
Diamètre intérieur
666.75 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C