420,09 €/ Unitéhors TVA
508,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R77 |
Diamètre nominal (ASME) | 24 in |
Cercle de perçage | 692.15 mm |
Largeur | 15.88 mm |
Diamètre extérieur | 708.03 mm |
Hauteur | 20.6 mm |
Diamètre intérieur | 676.27 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |