Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R75 ASME B16.20

  • ERIKS:12057599
Image 1
Ajouter à la liste

825,79 €/ Unitéhors TVA

999,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R75
Diamètre nominal (ASME)
20 in
Cercle de perçage
584.2 mm
Hauteur
38.1 mm
Diamètre extérieur
615.95 mm
Largeur
31.75 mm
Diamètre intérieur
552.45 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C