Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R72 ASME B16.20

  • ERIKS:15049976
Image 1
Ajouter à la liste

210,27 €/ Unitéhors TVA

254,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R72
Diamètre nominal (ASME)
20 in
Largeur
7.95 mm
Diamètre intérieur
550.85 mm
Cercle de perçage
558.8 mm
Diamètre extérieur
566.75 mm
Hauteur
12.7 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C