Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R71 ASME B16.20

  • ERIKS:13473710
Image 1
Ajouter à la liste

639,18 €/ Unitéhors TVA

773,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R71
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Largeur
28.58 mm
Hauteur
34.9 mm
Diamètre extérieur
561.98 mm
Cercle de perçage
533.4 mm
Diamètre intérieur
504.82 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C