Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R70 ASME B16.20

  • ERIKS:13473709
Image 1
Ajouter à la liste

377,55 €/ Unitéhors TVA

456,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R70
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Diamètre nominal API
18 in
Cercle de perçage
533.4 mm
Hauteur
23.9 mm
Largeur
19.05 mm
Diamètre extérieur
552.45 mm
Diamètre intérieur
514.35 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C