Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R69 ASME B16.20

  • ERIKS:12723196
Image 1
Ajouter à la liste

230,21 €/ Unitéhors TVA

278,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R69
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Diamètre extérieur
544.53 mm
Diamètre intérieur
522.27 mm
Cercle de perçage
533.4 mm
Largeur
11.13 mm
Hauteur
15.9 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C