Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R67 ASME B16.20

  • ERIKS:12057598
Image 1
Ajouter à la liste

516,22 €/ Unitéhors TVA

624,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R67
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Largeur
28.58 mm
Diamètre intérieur
441.32 mm
Cercle de perçage
469.9 mm
Diamètre extérieur
498.48 mm
Hauteur
34.9 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C