Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R66 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13473707
Image 1
Ajouter à la liste

265,30 €/ Unitéhors TVA

321,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R66
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Diamètre nominal API
16 in
Cercle de perçage
469.9 mm
Hauteur
20.6 mm
Diamètre extérieur
485.78 mm
Diamètre intérieur
454.02 mm
Largeur
15.88 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C