Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R65 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11546511
Image 1
Ajouter à la liste

189,21 €/ Unitéhors TVA

228,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R65
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Diamètre nominal API
16.3/4 in
Hauteur
15.9 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre intérieur
458.77 mm
Cercle de perçage
469.9 mm
Diamètre extérieur
481.03 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C