160,29 €/ Unitéhors TVA
193,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R64 |
Diamètre nominal (ASME) | 16 in |
Diamètre extérieur | 461.98 mm |
Cercle de perçage | 454.03 mm |
Diamètre intérieur | 446.08 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Hauteur | 12.7 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |