Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R63 ASME B16.20

  • ERIKS:13473706
Image 1
Ajouter à la liste

398,87 €/ Unitéhors TVA

482,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R63
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Diamètre extérieur
444.5 mm
Largeur
25.4 mm
Diamètre intérieur
393.7 mm
Hauteur
31.8 mm
Cercle de perçage
419.1 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C