Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R61 ASME B16.20

  • ERIKS:13473704
Image 1
Ajouter à la liste

162,69 €/ Unitéhors TVA

196,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R61
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Cercle de perçage
419.1 mm
Diamètre intérieur
407.97 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
430.23 mm
Hauteur
15.9 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C