559,27 €/ Unitéhors TVA
676,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R60 |
Diamètre nominal (ASME) | 12 in |
Hauteur | 38.1 mm |
Cercle de perçage | 406.4 mm |
Diamètre extérieur | 438.15 mm |
Largeur | 31.75 mm |
Diamètre intérieur | 374.65 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |