Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R59 ASME B16.20

  • ERIKS:15049973
Image 1
Ajouter à la liste

129,90 €/ Unitéhors TVA

157,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R59
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Diamètre intérieur
388.93 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
404.83 mm
Hauteur
12.7 mm
Cercle de perçage
396.88 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C