Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R58 ASME B16.20

  • ERIKS:13473703
Image 1
Ajouter à la liste

280,40 €/ Unitéhors TVA

339,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R58
Diamètre nominal (ASME)
12 in
Largeur
22.23 mm
Diamètre extérieur
403.23 mm
Cercle de perçage
381 mm
Hauteur
27 mm
Diamètre intérieur
358.77 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C