110,36 €/ Unitéhors TVA
133,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R56 |
Diamètre nominal (ASME) | 12 in |
Hauteur | 12.7 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Diamètre extérieur | 388.95 mm |
Cercle de perçage | 381 mm |
Diamètre intérieur | 373.05 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |