392,60 €/ Unitéhors TVA
475,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R55 |
Diamètre nominal (ASME) | 10 in |
Diamètre extérieur | 371.48 mm |
Hauteur | 34.9 mm |
Largeur | 28.58 mm |
Cercle de perçage | 342.9 mm |
Diamètre intérieur | 314.32 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |