112,46 €/ Unitéhors TVA
136,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R54 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 10 in |
Diamètre nominal API | 11 in |
Diamètre extérieur | 339.73 mm |
Hauteur | 20.6 mm |
Diamètre intérieur | 307.97 mm |
Largeur | 15.88 mm |
Cercle de perçage | 323.85 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |