Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11926959
Image 1
Ajouter à la liste

72,57 €/ Unitéhors TVA

87,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R55
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
10 in
Diamètre nominal API
11 in
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
334.98 mm
Hauteur
15.9 mm
Cercle de perçage
323.85 mm
Diamètre intérieur
312.72 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C