Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R52 ASME B16.20

  • ERIKS:13390855
Image 1
Ajouter à la liste

92,82 €/ Unitéhors TVA

112,31 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R52
Diamètre nominal (ASME)
10 in
Diamètre extérieur
312.75 mm
Diamètre intérieur
296.85 mm
Cercle de perçage
304.8 mm
Hauteur
12.7 mm
Largeur
7.95 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C