Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R51 ASME B16.20

  • ERIKS:11334650
Image 1
Ajouter à la liste

143,06 €/ Unitéhors TVA

173,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R51
Diamètre nominal (ASME)
8 in
Hauteur
27 mm
Largeur
22.23 mm
Diamètre extérieur
301.63 mm
Cercle de perçage
279.4 mm
Diamètre intérieur
257.17 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C