84,86 €/ Unitéhors TVA
102,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R50 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 8 in |
Diamètre nominal API | 9 in |
Cercle de perçage | 269.88 mm |
Largeur | 15.88 mm |
Hauteur | 20.6 mm |
Diamètre extérieur | 285.76 mm |
Diamètre intérieur | 254 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |