Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R46 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11444409
Image 1
Ajouter à la liste

50,34 €/ Unitéhors TVA

60,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R46
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
6 in
Diamètre nominal API
7.1/16 in
Diamètre extérieur
223.85 mm
Diamètre intérieur
198.45 mm
Largeur
12.7 mm
Cercle de perçage
211.15 mm
Hauteur
17.5 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C