59,26 €/ Unitéhors TVA
71,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R43 |
Diamètre nominal (ASME) | 6 in |
Diamètre intérieur | 185.73 mm |
Hauteur | 12.7 mm |
Cercle de perçage | 193.68 mm |
Diamètre extérieur | 201.63 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |