Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R40 ASME B16.20

  • ERIKS:15049970
Image 1
Ajouter à la liste

48,40 €/ Unitéhors TVA

58,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R40
Diamètre nominal (ASME)
5 in
Diamètre extérieur
179.4 mm
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
171.45 mm
Hauteur
12.7 mm
Diamètre intérieur
163.5 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C