31,67 €/ Unitéhors TVA
38,32 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R39 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 4 in |
Diamètre nominal API | 4.1/16 in |
Hauteur | 15.9 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Diamètre extérieur | 173.06 mm |
Diamètre intérieur | 150.8 mm |
Cercle de perçage | 161.93 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |