Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R38 ASME B16.20

  • ERIKS:11727974
Image 1
Ajouter à la liste

52,17 €/ Unitéhors TVA

63,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R38
Diamètre nominal (ASME)
4 in
Hauteur
20.6 mm
Diamètre intérieur
141.3 mm
Largeur
15.88 mm
Diamètre extérieur
173.06 mm
Cercle de perçage
157.18 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C