Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R37 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11301864
Image 1
Ajouter à la liste

32,84 €/ Unitéhors TVA

39,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R37
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
4 in
Diamètre nominal API
4.1/16 in
Hauteur
15.9 mm
Cercle de perçage
149.23 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
160.36 mm
Diamètre intérieur
138.1 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C