Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R35 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12362498
Image 1
Ajouter à la liste

26,16 €/ Unitéhors TVA

31,65 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R35
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Diamètre nominal API
3.1/8 in
Cercle de perçage
136.53 mm
Diamètre extérieur
147.66 mm
Hauteur
15.9 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre intérieur
125.4 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C