Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R33 ASME B16.20

  • ERIKS:15049967
Image 1
Ajouter à la liste

44,06 €/ Unitéhors TVA

53,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R33
Diamètre nominal (ASME)
3.1/2 in
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
131.78 mm
Hauteur
12.7 mm
Diamètre intérieur
123.83 mm
Diamètre extérieur
139.73 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C