Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R31 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11952490
Image 1
Ajouter à la liste

24,38 €/ Unitéhors TVA

29,50 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R31
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Diamètre nominal API
3.1/8 in
Diamètre extérieur
134.96 mm
Diamètre intérieur
112.7 mm
Hauteur
15.9 mm
Cercle de perçage
123.83 mm
Largeur
11.13 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C