Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R30 ASME B16.20

  • ERIKS:11446802
Image 1
Ajouter à la liste

82,06 €/ Unitéhors TVA

99,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R30
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Diamètre extérieur
128.61 mm
Hauteur
15.9 mm
Cercle de perçage
117.48 mm
Diamètre intérieur
106.35 mm
Largeur
11.13 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C