21,57 €/ Unitéhors TVA
26,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R26 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 2 in |
Diamètre nominal API | 2.9/16 in |
Diamètre extérieur | 112.73 mm |
Cercle de perçage | 101.6 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Hauteur | 15.9 mm |
Diamètre intérieur | 90.47 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |