Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R23 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11272109
Image 1
Ajouter à la liste

15,86 €/ Unitéhors TVA

19,19 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R23
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
1.1/2 in
Diamètre nominal API
2.1/16 in
Hauteur
15.9 mm
Diamètre extérieur
93.68 mm
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
82.55 mm
Diamètre intérieur
71.42 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C