Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R22 ASME B16.20

  • ERIKS:12487282
Image 1
Ajouter à la liste

18,87 €/ Unitéhors TVA

22,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R22
Diamètre nominal (ASME)
2 in
Hauteur
12.7 mm
Cercle de perçage
82.55 mm
Diamètre intérieur
74.6 mm
Diamètre extérieur
90.5 mm
Largeur
7.95 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C