Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R21 ASME B16.20

  • ERIKS:12105817
Image 1
Ajouter à la liste

22,34 €/ Unitéhors TVA

27,03 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R21
Diamètre nominal (ASME)
1.1/4 in
Cercle de perçage
72.24 mm
Diamètre extérieur
83.37 mm
Diamètre intérieur
61.11 mm
Hauteur
15.9 mm
Largeur
11.13 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C