Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R16 ASME B16.20

  • ERIKS:12637365
Image 1
Ajouter à la liste

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R16
Diamètre nominal (ASME)
3/4 in
Largeur
7.95 mm
Hauteur
12.7 mm
Cercle de perçage
50.8 mm
Diamètre extérieur
58.75 mm
Diamètre intérieur
42.85 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C