Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R13 ASME B16.20

  • ERIKS:11272105
Image 1
Ajouter à la liste

10,86 €/ Unitéhors TVA

13,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R13
Diamètre nominal (ASME)
1/2 in
Largeur
7.95 mm
Hauteur
12.7 mm
Cercle de perçage
42.88 mm
Diamètre extérieur
50.83 mm
Diamètre intérieur
34.93 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C