2 474,32 €/ Unitéhors TVA
2 993,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R105 |
Diamètre nominal (ASME) | 36 in |
Largeur | 34.93 mm |
Hauteur | 41.3 mm |
Diamètre extérieur | 1057.28 mm |
Cercle de perçage | 1022.35 mm |
Diamètre intérieur | 987.42 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |