2 388,74 €/ Unitéhors TVA
2 890,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R104 |
Diamètre nominal (ASME) | 34 in |
Largeur | 34.93 mm |
Hauteur | 41.3 mm |
Cercle de perçage | 965.2 mm |
Diamètre extérieur | 1000.13 mm |
Diamètre intérieur | 930.27 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |