1 860,17 €/ Unitéhors TVA
2 250,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R103 |
Diamètre nominal (ASME) | 32 in |
Hauteur | 38.1 mm |
Diamètre extérieur | 946.15 mm |
Largeur | 31.75 mm |
Cercle de perçage | 914.4 mm |
Diamètre intérieur | 882.65 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |