Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R102 ASME B16.20

  • ERIKS:12180610
Image 1
Ajouter à la liste

1 773,73 €/ Unitéhors TVA

2 146,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R102
Diamètre nominal (ASME)
30 in
Diamètre extérieur
889 mm
Hauteur
38.1 mm
Largeur
31.75 mm
Cercle de perçage
857.25 mm
Diamètre intérieur
825.5 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C