1 358,64 €/ Unitéhors TVA
1 643,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R101 |
Diamètre nominal (ASME) | 28 in |
Largeur | 31.75 mm |
Hauteur | 38.1 mm |
Cercle de perçage | 800.1 mm |
Diamètre intérieur | 768.35 mm |
Diamètre extérieur | 831.85 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |