Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R100 ASME B16.20

  • ERIKS:15049961
Image 1
Ajouter à la liste

1 120,11 €/ Unitéhors TVA

1 355,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R100
Diamètre nominal (ASME)
26 in
Cercle de perçage
749.3 mm
Diamètre intérieur
720.72 mm
Largeur
28.58 mm
Hauteur
34.9 mm
Diamètre extérieur
777.88 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C