Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX99 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049960
Image 1
Ajouter à la liste

137,60 €/ Unitéhors TVA

166,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX99
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Largeur
11.91 mm
Diamètre extérieur
245.67 mm
Diamètre intérieur
221.85 mm
Hauteur
25.4 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C