Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX89 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049957
Image 1
Ajouter à la liste

77,78 €/ Unitéhors TVA

94,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX89
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre extérieur
129.77 mm
Largeur
18.26 mm
Diamètre intérieur
93.25 mm
Hauteur
31.75 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C