Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX74 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060984
Image 1
Ajouter à la liste

684,78 €/ Unitéhors TVA

828,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX74
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
20.3/4 in
Diamètre extérieur
600.86 mm
Largeur
19.84 mm
Hauteur
41.28 mm
Diamètre intérieur
561.18 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C